| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829667350 Herst.-Nr.: 2605918020 EAN/GTIN: 4048599112939 |
| |
|
| | |
| LED-Worklight schwarz IP54 6500K 80W Kunststoff schwarz/rot, Glas Acryl opal, mit Tragegriff, Zuleitung H07RN-F 3x1,5mm² Länge 3m mit Schutzkontaktstecker, 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel IP54/230V max. 3600W, Ein-/Ausschalter und ausklappbarem Ständer, LM nicht austauschbar 80W 6800lm 6500K H350 B350 A112mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, LED-Worklight, schwarz, IP54, 6500K, 2605918020 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,02* | € 119,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 100,30* | € 126,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,37* | € 204,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|