| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829665395 Herst.-Nr.: 10209 EAN/GTIN: 5410288102092 |
| |
|
| | |
| LED-Wannenleuchte IP66 L1200mm 36W 3000K Gehäuse PC grau, Abdeckung PC matt, UV-beständig, Abstrahlwinkel 110°, Schlagschutz IK08, mit Edelstahlklammern, hohe Lebensdauer 69.000 Stunden (L80 B20), Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, D, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre
35W 5000lm 3000K L1200 B89 H88mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 44,89* | € 60,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,02* | € 82,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 78,27* | € 100,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|