| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829664205 Herst.-Nr.: 7TCA091720R0153 EAN/GTIN: 5415022459500 |
| |
|
| | |
| ABB LED Einbau-Notleuchte 5W XT200M3H/DALI für Einbaumontage, Gehäuse Kunststoff weiß, Steuerung, Test und Überwachung möglich über DALI (kompatibel mit ABB DALI Touchscreen, Art.Nr. 666950), auch ohne DALI einsetzbar (mit Selbsttestfunktion bei Verwendung ohne DALI), Akku NiMh 3,3V/2,6Ah, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, 150lm (230V) / 150lm (Notbetrieb), Notlichtdauer 3 Stunden, Eingangsspannung 230V-AC
5W Ø125 T57 AØ95mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, abb notausgangsleuchte led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, ABB, LED, Einbau-Notleuchte, 5W, 7TCA091720R0153 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 102,89* | € 130,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,58* | € 137,87* | | | | | 67 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,82* | € 158,05* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,53* | € 209,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|