Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte schwarz IP44 3000K 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829640330
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     659011832
EAN/GTIN:
     4017807508406
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED-Deckenleuchte schwarz IP44 3000K 18W

Kunststoff, Glas Acryl opal matt, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre
Ø330mm A90mm

18W 1850lm 3000K schwarz

Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED-Deckenleuchte, schwarz, IP44, 3000K, 659011832
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,05*
€ 34,19*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 26,20*
€ 35,64*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 29,02*
€ 36,11*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,79*
€ 40,35*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 60,31*
€ 76,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
650710132
ab € 11,69*
Ähnlich
TRIO Leuchten
680810332
ab € 57,94*
Ähnlich
Reality Leuchten
512324
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.