Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO LED-Deckenleuchte CLARIMO 659011832 18W 1850Lm 3000K Chrom SW IP44 D330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO LED-Deckenleuchte CLARIMO 659011832 18W 1850Lm 3000K Chrom SW IP44 D330mm
TRIO LED-Deckenleuchte CLARIMO 659011832 18W 1850Lm 3000K Chrom SW IP44 D330mm
Artikel-Nr.:
     4981-6761929
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     659011832
EAN/GTIN:
     4017807508406
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED-Badleuchte So zeitlos das Design der Leuchte ist, so flexibel macht sie alle Trends mit. Das Highlight der Deckenleuchte CLARIMO ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinierbar ist. Dank der IP44 Klassifizierung ist die Leuchte für alle Feuchträume, wie etwa das Badezimmer oder der Waschraum, sehr gut geeignet. Die chromfarbige Ausführung mit der weißen Abdeckung aus Acryl macht diese Deckenleuchte zu einem zeitlosen Klassiker. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Kunststoff/Acryl schwarz D 330, H 90 inkl. 18 W/1850 lm/3000 K
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,02*
€ 34,42*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 26,08*
€ 35,85*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 36,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,71*
€ 40,65*
3 Tage
12
1
€ 6,45*
ab € 34,41*
€ 47,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 180,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
650710132
ab € 11,68*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62921532
ab € 21,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
680810332
ab € 57,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.