| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829633575 Herst.-Nr.: 3569-30-101 EAN/GTIN: 8019282511533 |
| |
|
| | |
| LED-Tischleuchte Gaia schwarz 3W Metall, Glas opal matt, mit 3-Stufen Touchdimmer, inklusive G9-LED-Leuchtmittel H260mm Ø150mm
3W 220lm 3000K schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, dimmer, LED-Tischleuchte, Gaia, schwarz, 3W, 3569-30-101 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 56,55* | € 56,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,18* | € 64,67* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 49,21* | € 64,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 59,16* | € 76,93* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,30* | € 132,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|