| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829627750 Herst.-Nr.: SLK24100110 EAN/GTIN: 4037293019989 |
| |
|
| | |
| LED-Netzgerät IP20 24V/DC 100W dimmbar dimmbar durch Spannungseingang 1-10V, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 240V-AC/24V-DC, MM/SELV/EMV, ta -20°C - +45°C, tc +85°C
0,1-100W 210x67x34mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 100w, LED-Netzgerät, IP20, 24V/DC, 100W, SLK24100110 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,42* | € 108,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 86,57* | € 108,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,71* | € 115,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,47* | € 120,43* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,09* | € 202,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|