| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829623835 Herst.-Nr.: SLD2425 EAN/GTIN: 4037293004879 |
| |
|
| | |
| LED-Driver 24V/DC 0 - 25W dimmbar SLD2425 dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmern, mit Überlast- und Thermoschutz, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, MM/SELV, ta -20°C - +50°C, tc 70°C
2,5-25W 122x52x30mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 25w, LED-Driver, 24V/DC, 0, -, SLD2425 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,46* | € 51,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,62* | € 53,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,25* | € 54,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 42,92* | € 57,52* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,87* | € 108,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|