| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829623820 Herst.-Nr.: PLK673540 EAN/GTIN: 4037293405171 |
| |
|
| | |
| LED-Netzgerät 350mA 12,3 - 40W PLK673540 mit Anschlussleitung H03VV-F 2x0,75mm², Länge 0,29m Primär und Sekundär, Sekundär-Konstantstrom 350mA, Garantie 5 Jahre 230V-AC/350mA, IP67, MM/SELV, ta -20°C - +50°C, tc 75°C
12,3-40W 169x55x31mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 40w, LED-Netzgerät, 350mA, 12, 3, PLK673540 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,18* | € 61,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,25* | € 62,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,54* | € 64,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,85* | € 67,24* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,04* | € 116,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|