| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829612240 Herst.-Nr.: 89800290 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tridonic Vorschaltgerät 12V-DC / 8-25W dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, mit Thermoschutz, Überlastschutz und Schraubklemmen, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/12V-DC, SELV/ENEC, ta -20°C bis +50°C, tc 75°C
8-25W 145x51x30mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Triac, Vorschaltgerät, tridonic led treiber, led treiber, led treiber 25w, Tridonic, 12V-DC, /, 89800290 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 10,01* | € 14,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,13* | € 23,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,47* | € 43,41* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,90* | € 51,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|