| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829611170 Herst.-Nr.: SLD6724200 EAN/GTIN: 4037293006828 |
| |
|
| | |
| LED-Driver IP67 67-200W 24V/DC SLD6724200 dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmern, mit elektronischem Kurzschluss-, Überlast- und Thermoschutz, Anschlussleitung Primär 3x1,0mm² , Länge 290mm, Sekundär 2x2,5mm² , Länge 290mm, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-DC, IP67, SELV/MM, ta -20°C bis +50°C, tc 80°C
67-200W 250x72x41mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 200watt, LED-Driver, IP67, 67-200W, 24V/DC, SLD6724200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 168,52* | € 205,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,19* | € 210,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,81* | € 212,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,55* | € 226,33* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,71* | € 371,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|