Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAM LED Clusterlite 80W/850 MM60855 E40 11500lm 80x265mm EEK D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAM LED Clusterlite 80W/850 MM60855 E40 11500lm 80x265mm EEK D
MEGAM LED Clusterlite 80W/850 MM60855 E40 11500lm 80x265mm EEK D
Artikel-Nr.:
     4981-5545149
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM60855
EAN/GTIN:
     4020856608553
Suchbegriffe:
LED E40
LED Leuchtmittel Sockel E40
LED-Leuchtmittel E40
LED Globelampe
LED Clusterlite Ersatz für Metalldampflampen und Quecksilberhochdrucklampen Sofortstart 100 %, sofortige Wiederheißzündung Erhältlich in 3 Lichtfarben 2700 K warmweiß und 4000 K neutralweiß und 5000 K Breiter Temperaturbereich von -30 oC - +60 oC HPF0.9 33 W CLUSTERLITE ersetzt bis zu 5000 lm Alt:125 W HQL 29 W CLUSTERLITE ersetzt bis zu 4160 lm Alt: 80 W HQL 22 W CLUSTERLITE ersetzt bis zu 2800 lm Alt: 50 W HQL Die LED-CLUSTERLITE ist für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Beleuchtungsanlagen entwickelt worden. Sie bietet sich als Beleuchtungsalternative zu Mischlichtlampen und Glühlampen (Globe) an. Sie ist für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Die LED-CLUSTERLITE ist nicht wasserdicht. Die Schutzart wird von der Leuchte vorgegeben und muss im Außenbereich mindestens IP44 erfüllen. Die Umgebungstemperatur in der Leuchte darf max. 60 oC nicht übersteigen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
22
€ 4,95*
ab € 75,81*
€ 93,74*
€ 8,50*
ab € 99,61*
€ 99,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,80*
€ 99,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 83,64*
€ 103,38*
€ 5,46*
ab € 84,94*
€ 104,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60824
ab € 32,34*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60724
ab € 26,48*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.