Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829435975 Herst.-Nr.: 18415 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dgitaler-Wasserkocher Unold 18415 schnurlos, Inhalt 1,5l, Wasserbehälter aus Edelstahl mit Cool-Touch-Gehäuse und verriegeltem Sicherheitsdeckel, integriertem LED-Display unter der Oberfläche zur Anzeige der Temperatur in Echtzeit, 4 Temperatureinstellungen von 40/80/90 und 100°C, Warmhaltefunktion für ca. 90 Minuten, automatischer und manueller Abschaltung mit Trockengehschutz, 360° drehbarer Steckverbindung und verdecktem Edelstahl-Heizelement 230V/1800W schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,04* | € 48,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,70* | € 50,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 42,16* | € 51,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,12* | € 54,61* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 82,14* | € 98,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|