| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829424235 Herst.-Nr.: 424235 EAN/GTIN: 4010436172437 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer Einhebel M3 ENM/END untertisch, drucklos, hydraulisch gesteuert mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Warmwasserleistung 2,0l/Min. bei Temperaturerhöhung von 15°C auf 40°C, mit Blankdraht-Heizsystem, Anschlüsse 3/8", Einhebel-Mischbatterie, flexiblen Anschlussschläuchen und steckerfertiger Schutzkontakt-Anschlussleitung, Absicherung 1x16A, 187x132x80mm
230V/3,5kW 1P weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, durchlauferhitzer clage, selbstschluss-waschtischbatterie, Einhebel, M3, ENM/END, 1500-17243 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,48* | € 182,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 145,49* | € 182,85* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,56* | € 183,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 160,36* | € 194,06* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,47* | € 398,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|