Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829233430 Herst.-Nr.: 80430 EAN/GTIN: 4013283804308 |
| |
|
| | |
| Babyruf 'BabyCam L' Reer mit FHSS-Technologie abhörsicher und störungsfrei, ECO-Modus 0% Strahlung im Ruhemodus, intelligente Einschaltautomatik mit Bewegungs- und Fütterungsalarm, Kamera mit 50° Weitwinkellinse, automatischer Nachtsichtmodus durch moderne Infrarot-Technologie, einstellbare Mikrofonempfindlichkeit, optische und akustische Reichweitenkontrolle, hochauflösender 4,3" TFT Farbbildschirm mit einstellbarer Helligkeit, Lautstärkeregelung, Batterie- oder Netzbetrieb über Mikro-USB-Kabel (Akkulaufzeit Elternteil bis zu 17h), Funkfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 300m
weiß/grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: babyfon, Babyruf, 'BabyCam, L', Reer, 80430 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,88* | € 124,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,89* | € 124,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 107,30* | € 125,21* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,36* | € 197,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|