Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOEPKE Sicherungslasttrennschalt. Tytan II Do-63-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOEPKE
DOEPKE
Artikel-Nr.:
     1039U-9829185445
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     9980103
EAN/GTIN:
     4014712048638
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leergehäuse
Sicherungslasttrenner
DOEPKE Sicherungslasttrennschalt. Tytan II Do-63-3

Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen als Leergehäuse mit Passeinsatz für Sicherungen bis zu 63 A, Laststromkreis (Schaltkontakt) 3 Schließer, Bemessungsspannung 400 V AC, Bemessungsspannung max. 220 V DC, max. Bemessungsschaltvermögen 50 kA, Bemessungsisolationsspannung 800 V, elektrische Lebensdauer min. 1500 Schaltspiele, mechanische Lebensdauer min. 10000 Schaltspiele, Montageart Tragschiene (35 mm), IP20, B81xH86xT70mm

D 02-3x63A

Weitere Suchbegriffe: 63a sicherungslasttrenner, leergehäuse, d01 sicherungslasttrenner, DOEPKE, Sicherungslasttrennschalt., Tytan, II, 9980103
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,96*
€ 36,57*
€ 5,95*
ab € 27,14*
€ 36,70*
18 Tage
4
€ 5,90*
ab € 27,56*
€ 37,21*
€ 3,90*
ab € 27,59*
€ 37,31*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 51,60*
€ 65,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980140
ab € 20,93*
Zubehör
Doepke
09980143
ab € 20,05*
Zubehör
Doepke
09980095
ab € 32,82*
Zubehör
Doepke
09980141
ab € 13,47*
Zubehör
Doepke
09980096
ab € 60,25*
Zubehör
Doepke
09980142
ab € 28,62*
Zubehör
Doepke
09980145
ab € 55,05*
Zubehör
Doepke
09980097
ab € 58,20*
Zubehör
Doepke
09980093
ab € 54,72*
Zubehör
Doepke
09980098
ab € 104,93*
Zubehör
Doepke
09980136
ab € 6,17*
Zubehör
Doepke
09980138
ab € 6,17*
Zubehör
Doepke
09980137
ab € 6,17*
Zubehör
Doepke
09980139
ab € 5,76*
Zubehör
Doepke
09980135
ab € 5,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.