Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829182640 Herst.-Nr.: 2CCE160300R0131 EAN/GTIN: 7612270932528 |
| |
|
| | |
| ABB Aufrast-Kippschalter E463/3 KB aufrastbar auf Hutschiene 35mm, mit Schraubklemmen 2,5-25mm² und Berührungsschutz, mit Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3, Einbautiefe 68mm, Kurzschlussfestigkeit 10kA, 415/240V, VDE
Aus 3x63A B 52mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Ausschalter, Wechselschalter, abb ausschalter 63a 3pol, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, ABB, Aufrast-Kippschalter, E463/3, KB, 2CCE160300R0131 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 11,13* | € 14,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,34* | € 15,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,73* | € 15,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,95* | € 16,02* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,59* | € 38,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|