Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Brandschutzschalter DAFDD C16/0,03/2-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke
Doepke
Artikel-Nr.:
     1039U-9829180320
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     180320
EAN/GTIN:
     4014712235922
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Doepke Brandschutzschalter DAFDD C16/0,03/2-A

nach DIN EN 62606, mit Fehlerlichtbogen-Erkennung und Abschaltung bei parallelen und seriellen Fehlerlichtbögen zum Schutz vor Bränden nach DIN VDE 0100 Teil 420:2016-2, integriertem Überspannungsschutz >270V, durchgehender Selbstüberwachung und Leitungsschutzschalter mit netzspannungsunabhängigem Fehlerstromschutzschalter Typ A zum Schutz von Anlagen bei Kurzschluss und Überlastung gemäß den Forderungen der VDE 0100 Teil 430 sowie für den Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen bei Erdfehlerströmen nach VDE 0100 Teil 410, aufrastbar auf Hutschiene 35mm, berührungssicher, Kurzschlussschaltvermögen 10kA, stromstoßfest, Breite 54mm, IP40, 230V, VDE

C-Charakteristik
1-polig + N

16A 0,03A

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,44*
€ 128,79*
€ 5,00*
ab € 107,09*
€ 128,86*
Frei Haus
ab € 111,41*
€ 133,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,92*
€ 137,62*
Lager 1039
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,102*
€ 243,712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,712*
€ 290,017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,392*
€ 287,256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,672*
€ 278,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,292*
€ 274,047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,102*
€ 246,451
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920130
ab € 5,06*
Zubehör
Doepke
09920131
ab € 24,32*
Zubehör
Doepke
09920132
ab € 7,07*
Zubehör
Doepke
09920133
ab € 31,43*
Zubehör
Doepke
09200031
ab € 18,26*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.