Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829162805 Herst.-Nr.: 162805 EAN/GTIN: 4045454962272 |
| |
|
| | |
| WAGO TopJobS-Hauptverteiler-Set FI mit allen erforderlichen Komponenten zur Verdrahtung einer Unterverteilung mit 1 Einspeisung, 2 FI-Schutzschaltern, 14 Wechselstrom- und 2 Drehstromkreise, Verteilung der FI-Potentiale über 2 N-Sammelschienen 10x3mm, Auftrennung für Isolationswiderstandsmessung über N-Trennklemme 16 St. Installations-Etagenklemme NT/L/PE 4mm² 2003-7641 2 St. Installations-Etagenklemme L/L 4mm² 2003-7642 2 St. Abschluss- und Zwischenplatte 2003-7692 3 St. 2-Leiter Durchgangsklemme grau 16mm² 2016-7601 1 St. 2-Leiter Durchgangsklemme blau 16mm² 2016-7604 1 St. 2-Leiter PE-Klemme grün-gelb 16mm² 2016-7607 2 St. 1-Leiter NT-Klemme blau 16mm² 2016-7714 1 St. Abschluss- und Zwischenplatte 2016-7692 1 St. Abschlussplatte 2016-7792 1 St. Endklammer 10mm breit 249-117 2 St. Sammelschienenträger mit Endklammerfunktion 2009-305 1 St. N-Sammelschiene verzinnt, Länge 0,2m 210-133 1 St. Sammelschienenabdeckung transparent, Länge 0,2m 777-303 1 St. Beschriftungsstreifen weiß, Länge 0,5m 2009-110 1 St. WMB Beschriftungsstreifen 1-50 793 5566 1 St. WMB Beschriftungsstreifen L1-L2-N ... 793 5472 1 St. Faserschreiber wischfest 210-110 38-teilig 821-122 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,85* | € 66,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,6319* | € 67,0986* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,89* | € 68,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 54,15* | € 68,66* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 81,01* | € 98,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|