Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25931195 Herst.-Nr.: 821-122 EAN/GTIN: 4045454962272 |
| |
|
| | |
| Hauptverteiler-Set TopJob S 821-122 TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Montageart: | Hutschiene TH35 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Betriebstemperatur: | 105 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Abschlussplatte erforderlich: | ja | Grundfarbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,8519* | € 65,6419* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,12* | € 65,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,16* | € 67,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 54,04* | € 68,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,4101* | € 68,8401* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|