| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829161830 Herst.-Nr.: 2080179 EAN/GTIN: 4025221401319 |
| |
|
| | |
| Hauptleit.-Abzweigkl.HLAK 35-1/4 M2 blau für Tragschienen 35mm, Mini-Modulbauweise mit Platzersparnis von bis zu 20%, zum Verbinden und Erstellen von mehrpoligen Abzweigklemmen innerhalb des Nennquerschnittes, Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben, Isoliergehäuse Polyamid schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei, Klemmkörper messing verzinnt mit Stahlschrauben PZ2 verzinkt, VDE, fingersicher, IP20, 400V
4 Ausgänge Nennquerschnitt 25mm² 1-polig blau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 4,63* | € 6,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 6,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,89* | € 7,19* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | € 6,40* | ab € 5,11* | € 7,50* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,36* | € 21,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|