Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 6Eing bl berührsich REG 1pol schraub 1,5-35qmmZu HLAK35-1/4M2BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Artikel-Nr.:
     262-B443F07
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080179
EAN/GTIN:
     4025221401319
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 6Eing bl berührsich REG 1pol schraub 1,5-35qmmZu HLAK35-1/4M2BLAU
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der Eingänge:
6
Berührungssicher:
ja
Breite:
32.9 mm mm
Farbe:
blau
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
55 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 - 35 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 - 35 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
160 A
Polzahl:
1
Tiefe:
42.9 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 6,92*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,99*
1
€ 5,46*
ab € 4,89*
€ 7,26*
3 Tage
33
3
€ 6,40*
ab € 5,11*
€ 7,53*
1
€ 3,90*
ab € 5,59*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.