| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829121825 Herst.-Nr.: 6410168 EAN/GTIN: 3513144101689 |
| |
|
| | |
| Funk-Alarmanlagenset TYXAL+ entspricht der Norm EN 50131 Grad 2, Farbe weiß, bestehend aus 1x Alarmzentrale CS 8000 TYXAL+ (121835) zur Überwachung von Einbruchmeldern und technischen Meldern, Programmierung durch Touch-Bedieneinheit, mit eingebauter Sirene 109 dB einstellbar, verschiedene Tonarten für 5 Meldungen, Scharf/Unscharfschalten von bis zu 8 Zonen programmierbar, 10 Benutzer- und 1 Installateur-Code, Systemüberwachung durch regelmäßige Kontrolle aller Komponenten, Meldung von Funkstörungen, Rolling Code, Gehäuse Kunststoff weiß mit Sabotageschutz, IP30, 269x176x90mm, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), 269x176x90mm 2x Funk Infrarot-Bewegungsmelder DMB TYXAL+ (121845) zur AP-Montage, mit austauschbarer Standardlinse zur Erkennung von Personen und tierimmuner Speziallinse ohne Erfassung von Haustieren bis 50kg, Übertragung von Meldungen an Alarmanlage und Schalten von Funk-Empfänger, Einschaltverzögerung 0-45 Sekunden einstellbar über Touch-Panel CLT 8000, Erfassungsbereich 90°, Reichweite 12m Standardlinse, 10m Speziallinse bei Montagehöhe 2,3m, Gehäuse ABS-Kunststoff weiß mit Sabotageschutz, IP30, 78x68x46mm, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), 78x68x46mm 2x Funk-Fernbedienungen TL 2000 TYXAL+ (121920), bidirektional mit optischer Rückmeldung des Sendebefehls, 2 Tasten für Scharf/Unscharfschalten des Alarmsystem und 2 programmierbare Tasten, Gehäuse Kunststoff weiß, IP32, 65x42x8mm, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), 65x42x8mm 1x Funk Touch-Bedieneinheit CLT 8000 TYXAL+ (121930), mit hintergrundbeleuchtetem Display, bidirektional mit Statusrückmeldung, Scharf/Unscharfschalten aller oder bestimmten Zonen, Abfrage von Anlagenstatus und Ereignissen, akustische Alarmmeldung durch Auslösen der Sirenen, Betriebstest für Melder und Sirenen, Wochenprogramm für Schaltzeiten Scharf/Unscharf, Gehäuse Kunststoff weiß mit Sabotageschutz, IP31, 168x89x24mm, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), Dual-Funkfrequenz 868,30MHz und 868,95MHz, Funkreichweite bis zu 300m im Freifeld, 168x89x24mm
entspricht der Norm EN 50131 Grad 2, Farbe weiß, bestehend aus 1x Alarmzentrale CS 8000 TYXAL+ (121835) zur Überwachung von Einbruchmeldern und technischen Meldern, Programmierung durch Touch-Bedieneinheit, mit eingebauter Sirene 109 dB einstellbar, verschiedene Tonarten für 5 Meldungen, Scharf/Unscharfschalten von bis zu 8 Zonen programmierbar, 10 Benutzer- und 1 Installateur-Code, Systemüberwachung durch regelmäßige Kontrolle aller Komponenten, Meldung von Funkstörungen, Rolling Code, Gehäuse Kunststoff weiß mit Sabotageschutz, IP30, 269x176x90mm, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), 269x176x90mm 2x Funk Infrarot-Bewegungsmelder DMB TYXAL+ (121845) zur AP-Montage, mit austauschbarer Standardlinse zur Erkennung von Personen und tierimmuner Speziallinse ohne Erfassung von Haustieren bis 50kg, Übertragung von Meldungen an Alarmanlage und Schalten von Funk-Empfänger, Einschaltverzögerung 0-45 Sekunden einstellbar über Touch-Panel CLT 8000, Erfassungsbereich 90°, Reichweite 12m Standardlinse, 10m Speziallinse bei Montagehöhe 2,3m, Gehäuse ABS-Kunststoff weiß mit Sabotageschutz, IP30, 78x68x46mm, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), 78x68x46mm 2x Funk-Fernbedienungen TL 2000 TYXAL+ (121920), bidirektional mit optischer Rückmeldung des Sendebefehls, 2 Tasten für Scharf/Unscharfschalten des Alarmsystem und 2 programmierbare Tasten, Gehäuse Kunststoff weiß, IP32, 65x42x8mm, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), 65x42x8mm 1x Funk Touch-Bedieneinheit CLT 8000 TYXAL+ (121930), mit hintergrundbeleuchtetem Display, bidirektional mit Statusrückmeldung, Scharf/Unscharfschalten aller oder bestimmten Zonen, Abfrage von Anlagenstatus und Ereignissen, akustische Alarmmeldung durch Auslösen der Sirenen, Betriebstest für Melder und Sirenen, Wochenprogramm für Schaltzeiten Scharf/Unscharf, Gehäuse Kunststoff weiß mit Sabotageschutz, IP31, 168x89x24mm, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), 168x89x24mm
6-teilig weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, Funk-Alarmanlagenset, TYXAL+, 6410168 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 727,43* | € 836,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,89* | € 836,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 732,91* | € 843,93* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 904,56* | € 1.027,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|