Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten 6-Kanal VOOPL-216.176 neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskasten
Anschlusskasten
Artikel-Nr.:
     1039U-9829115680
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     DN480510
EAN/GTIN:
     4050528074171
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Anschlusskasten 6-Kanal VOOPL-216.176 neutral

mit Schaltplatine für Heizungsregler mit oder ohne ECO-Funktion, Heiz- und Kühlregler mit integriertem Heiz-/Kühlumschalter, für Wirksinn NC (normaly closed) oder NO (normaly open), mit Verwendung von einem Uhrenregler oder einer externen Schaltuhr kann eine Master-Slave-Regelung gebildet werden, LED Anzeige gelb pro aktiven Kanal, schnelle und übersichtliche Verdrahtung durch Federsteckklemmen 0,75-1,5mm² bei starren Leitungen und 0,5-1,0mm² bei flexiblen Leitungen mit Aderendhülsen 8-10mm Länge, mit integrierter Zugentlastung, Schaltspannung 230V-AC, Schaltkontakt nicht potentialfrei, mit Gerätesicherung T3,15A/250V Ø5x20mm, Umgebungstemperatur -10°C bis +50°C, AP-Gehäuse Kunststoff anthrazit, Montage auf Hutschiene 35mm, IP20

zum Anschluss von 6 Raumthermostate und 12 (1x4, 3x2, 2x1) Stellantriebe

230V-AC 100x197x62mm

Weitere Suchbegriffe: 6-Kanal, VOOPL-216.176, neutral, DN480510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 6,45*
ab € 51,63*
€ 67,01*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 113,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.