| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829101450 Herst.-Nr.: 4600e6000e EAN/GTIN: 4012096463009 |
| |
|
| | |
| Dimmer Druck-Wechsel 20-315VA 4mm Welle mit Softrasterung, Metallwelle Ø4mm, Steckadapter zur Erweiterung auf Wellen-Ø6mm, Schraubanschluss 1-2,5mm² und Thermoschutz, zur Montage in handelsübliche UP-Gerätedosen nach DIN 49073, funkentstört, in Verbindung mit Zentral-Abdeckscheibe und Zwischenrahmen integrierbar in viele Schalterprogramme, VDE
für Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo und dimmbare LED-Lampen, mit elektronischer Sicherung,
Druck-Wechsel 20-315W/VA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Wechsel, 20-315VA, 4mm, 4600e6000e |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 25,20* | € 34,89* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,16* | € 62,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|