| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829101395 Herst.-Nr.: 5592e6000e EAN/GTIN: 4012096007944 |
| |
|
| | |
| Tastdimmer mit Halterahmen und 55er Wippe RAL9010 manuell umschaltbar, für dimmbare LED- und Energiesparlampen 3-140W, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 10-350W/VA, zusätzlicher Steuertastereingang für Ein/Aus/Dimmen über mehrere Nebenstellen, mit Potentiometer für Grundhelligkeit und elektronischer Sicherung, Memoryfunktion zur Speicherung der Helligkeitsstufe, Nacht- und Max-Funktion für Start mit Minimal- oder Maximalhelligkeit, mit Soft-Start-Funktion zur Schonung der Leuchtmittel und Silent-Technology für geräuschlose Arbeitsweise, Schraubanschluss bis 2x 2,5mm² und Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung, 2- oder 3-Leiter Anschluss mit automatischer Nullleitererkennung, zur Montage in handelsübliche UP-Gerätedosen nach DIN 49073, funkentstört, IP20, integrierbar in 55x55mm Schalterprogramme, inklusive Wippe reinweiß (RAL9010) und Halterahmen,
Tast-Aus 3-350W/VA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: egb wippe, Tastdimmer, mit, Halterahmen, und, 5592e6000e |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 54,67* | € 70,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,85* | € 119,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|