Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckeneinbaulautsprecher HOLLYWOOD ''DL-11'', Ø 115mm, 50 Watt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-
Wand-
Artikel-Nr.:
     1039U-98191840007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1840007
EAN/GTIN:
     4250967318519
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 8ohm

- Leistung 12W rms
- Musikleistung ca. 50W
- Impedanz 8 Ohm
- Schalldruck 89dB
- Frequenzbereich 130Hz - 16KHz
- Lautsprecher 3'' / 7,62cm Lautsprecher
- Außendurchmesser 115mm
- Einbautiefe: 75mm
- Einbaudurchmesser 91mm
- Gewicht 0,3 kg
- Metallrahmen und Schutzgitter
- weiß
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Wand-, und, HOLLYWOOD, ''DL-11''
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 6,52*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 9,52*
€ 13,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.