Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect WiFi LED Doppelaußenstrahler WFD 3050, 30W 3500lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Connect
Connect
Artikel-Nr.:
     1039U-9739100211
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     BN-1179060000
EAN/GTIN:
     4007123674701
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
Connect WiFi LED Doppelaußenstrahler WFD 3050, 30W 3500lm

Der smarte LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von 30 W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
Der Fluter für außen mit superhellen Everlight SMD-LEDs lässt sich dank verbautem WiFi Modul ganz einfach über die kostenlose brennenstuhl®Connect App inbetriebnehmen und steuern.
Zudem lassen sich zahlreiche praktische Lichtfunktionen über die App steuern, wie beispielsweise die stufenlose Einstellung der Leuchtstärke oder auch das Einstellen der Lichttemperatur von kaltweiß bis warmweiß.

Der smarte LED Strahler mit 3500 Lumen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
• Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App
• Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
• Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar
• Mit Everlight Marken LEDs
• Leistung: 30 W
• Lichtstrom: 3500 lm
• Farbtemperatur: 3000 - 6500 K
• Schutzart: IP54

Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, Connect, WiFi, LED, Doppelaußenstrahler, WFD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,40*
€ 46,68*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,5603*
€ 46,7003*
8 Tage
372
€ 5,99*
ab € 39,78*
€ 52,94*
€ 4,90*
ab € 40,46*
€ 54,62*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 84,08*
€ 103,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.