Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungssteckdose Comfort-Line 6-fach 2.00 m Schwarz - Schutzkontakt, Comfort-Line Elegant design.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungssteckdose
Verlängerungssteckdose
Artikel-Nr.:
     1039U-9739013789
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     BN-1153300100
EAN/GTIN:
     4007123641086
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Verlängerungssteckdose Comfort-Line 6-fach 2.00 m Schwarz - Schutzkontakt, Comfort-Line
Elegant design.
With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
Most suitable for use with angled plugs.
With innovative practical and space saving flat plug.
The distance between the sockets allows the use of large charger units.
Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
Ideal opportunity to mount the extension socket, e.g. to a wall, using the 3 points-of-contact design.
Childproof sockets.
Cable length: 2 m
Cable: H05VV-F 3G1,5
Length approx.: 42 cm
Socket: 6
Colour: Black
Plug-in system: DE

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 6,1079*
€ 8,3479*
9 Tage
5405
4
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,09*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,71*
€ 9,18*
16 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,36*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 13,77*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150660315
ab € 13,1396*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150650316
ab € 8,4125*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300128
ab € 8,8657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.