Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739013784 Herst.-Nr.: BN-1168980250 EAN/GTIN: 4007123644605 |
| |
|
| | |
| Netzverlängerungskabel 5 m H05VV-F 3G1.5 IP20 Weiss, Für den Einsatz Innen, IP 20. Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung. Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand. Mit Berührungsschutz. Kabellänge: 5 m Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabelqualität: Kunststoff Kabelfarbe: Weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 5m verlängerungskabel schutzkontakt weiß, kunststoff-verlängerungsleitung 5m, kunststoff-verlängerungsleitung 5m weiß, Netzverlängerungskabel, 5, m, H05VV-F, 3G1 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 6,1766* | € 7,7466* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,51* | € 8,13* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,63* | € 8,23* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,62* | € 8,62* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,47* | € 16,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|