Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739008711 Herst.-Nr.: BN-1168120015 EAN/GTIN: 4007123251933 |
| |
|
| | |
| Netzverlängerungskabel 2.00 m H05VV-F 3G1.5 IP20 Weiss, Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel. Für den Einsatz Innen, IP 20. Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung. Mit Berührungsschutz. Kabellänge 2 m. Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5. Kabelqualität Kunststoff. Kabelfarbe Weiß. Stecksystem DE. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel weiß 2m, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, Netzverlängerungskabel, 2, 0, m, H05VV-F |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,3591* | € 4,4791* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,53* | € 4,70* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,59* | € 4,73* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,60* | € 5,06* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,15* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|