Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1168120015 Herst.-Nr.: 1168120015 EAN/GTIN: 4007123251933 |
| |
|
| | |
| - Qualitäts-Kunststoffkabel
- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität Kunststoff
- Kabelfarbe weiß
- Stecksystem DE
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.44 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 2 m | Kabelqualität: | Kunststoff | Kabeltyp: | Verlängerungsleitung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel weiß 2m, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, Außenkabel, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,3591* | € 4,4391* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,54* | € 4,68* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,60* | € 4,73* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,61* | € 5,07* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,91* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|