Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA / AAA NiMH Akku-Ladegerät 4x AA/HR6 2000 mAh, ENERGIZER MAXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AA
AA
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008677
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     EN-638582
EAN/GTIN:
     7638900321401
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
AA / AAA NiMH Akku-Ladegerät 4x AA/HR6 2000 mAh, ENERGIZER MAXI CHARGER
Maxi Charger is an exceptional everyday battery charger for all your essential devices
PRODUCT SPECS
The Energizer Maxi Charger is an exceptional everyday battery charger for all your essential devices. The improved Energizer Maxi Charger features easily identifiable color changing lights that show consumers straight away where their AA and AAA batteries are in the charging process.
Energizer Rechargeable The selling rechargeable battery brand in the world (based on scan data)
It charges up to four AA or AAA batteries overnight
Its LED charge-status indicator tells you when batteries are charging
Its automatic timer shut-off mechanism at 11 hours means you avoid overcharging
Its powered from the mains
The Energizer Maxi Charger is also Energy Star Certified

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 16,46*
€ 21,21*
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 21,24*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 15,90*
€ 21,26*
1
€ 4,00*
ab € 16,00*
€ 21,33*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 24,12*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301324400
ab € 5,17*
Ähnlich
Energizer
E301323600
ab € 2,18*
Ähnlich
Energizer
E301321400
ab € 2,18*
Ähnlich
Energizer
E301322900
ab € 5,13*
Ähnlich
Energizer
E301324200
ab € 1,09*
Ähnlich
Energizer
E301323900
ab € 2,63*
Ähnlich
Varta
57684 101 441
ab € 25,24*
Ähnlich
Energizer
28747
ab € 0,98*
Ähnlich
Energizer
638668
ab € 5,11*
Ähnlich
Energizer
635177
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.