Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9659629753 Herst.-Nr.: 629753 EAN/GTIN: 4260070122439 |
| |
|
| | |
| LC-Power LC-25BUB3 Speicherlaufwerksgehäuse Aluminium, Schwarz 2.5 Zoll LC-25BUB3, USB 3.0, 2.5" SATA I/II HDD, 227g LC-Power LC-25BUB3, 2.5 Zoll, SATA, Serial ATA II, 5 Gbit/s, Aluminium, Schwarz LC-Power LC-25BUB3. Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: 1, Größe des Speicherlaufwerks: 2.5 Zoll, Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA, Serial ATA II. Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s. Produktfarbe: Aluminium, Schwarz Speichermedium Größe des Speicherlaufwerks: 2.5 Zoll Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA, Serial ATA II Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: 1
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse: 1
Design Produktfarbe: Aluminium, Schwarz Material: Aluminium LED-Anzeigen: Ja
Leistungen Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen Gewicht: 227 g
Sonstige Funktionen Abmessungen (BxTxH): 85 x 12 x 130 mm
Technische Details Warentarifnummer (HS): 84733080
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, externe gehäuse (festplatte) 2,5" sata, festplatte sata, festplatte sata 2,5", LC-Power, LC-25BUB3, Speicherlaufwerksgehäuse, Aluminium, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,31* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,49* | € 10,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,21* | € 11,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,39* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|