Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039U-9659291786
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     291786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl

64 GB, USB 3.1 Gen 1, Type-C/Type-A, 150MB/s

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe, 64 GB, USB Type-A / USB Type-C, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 150 MB/s, Drehring, Edelstahl

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe. Kapazität: 64 GB, Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C, USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Lesegeschwindigkeit: 150 MB/s. Formfaktor: Drehring, Produktfarbe: Edelstahl

Leistungen
Kapazität: 64 GB
Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit: 150 MB/s
Plug & Play: Ja

Design
Formfaktor: Drehring
Produktfarbe: Edelstahl
Gehäusematerial: Metall
Schlüsselanhänger: Ja

Sicherheit
Fingerabdruckscanner: Nein
PIN_gesicherter Zugang: Nein

Lieferumfang
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717070

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 64gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, SanDisk, Ultra, Dual, Drive, Luxe, SDDDC4-064G-G46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.