Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039U-9659291783
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     291783
EAN/GTIN:
     619659177638
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz

SanDisk Ultra Dual Drive Go, 256 GB, USB Type-A / USB Type-C, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 150 MB/s, Drehring, Schwarz

SanDisk Ultra Dual Drive Go. Kapazität: 256 GB, Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C, USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Lesegeschwindigkeit: 150 MB/s. Formfaktor: Drehring, Produktfarbe: Schwarz

Leistungen
Kapazität: 256 GB
Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit: 150 MB/s
Plug & Play: Ja

Design
Formfaktor: Drehring
Produktfarbe: Schwarz
Schlüsselanhänger: Ja

Sicherheit
Fingerabdruckscanner: Nein
PIN_gesicherter Zugang: Nein

Gewicht und Abmessungen
Breite: 12,2 mm
Tiefe: 44,6 mm
Höhe: 8,6 mm

Lieferumfang
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717070

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 256 gb, flash stick, flash stick 256gb, SanDisk, Ultra, Dual, Drive, Go, SDDDC3-256G-G46
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,80*
ab € 19,75*
€ 26,73*
2 Tage
18
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,88*
€ 26,85*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 27,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,25*
€ 28,49*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,54*
€ 60,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,24*
€ 70,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,13*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 206,55*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 233,96*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 260,16*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 279,36*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,96*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 132,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 248,01*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,44*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 64,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.