Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039U-9659291782
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     291782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra Dual Drive USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber

128 GB, USB-C, USB-A, 150MB/s, USB 3.1

SanDisk Ultra Dual Drive, 128 GB, USB Type-A / USB Type-C, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 150 MB/s, Dia, Schwarz, Silber

SanDisk Ultra Dual Drive. Kapazität: 128 GB, Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C, USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Lesegeschwindigkeit: 150 MB/s. Formfaktor: Dia. Gewicht: 9,1 g. Produktfarbe: Schwarz, Silber

Leistungen
Kapazität: 128 GB
Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit: 150 MB/s

Design
Formfaktor: Dia
Produktfarbe: Schwarz, Silber

Sicherheit
Fingerabdruckscanner: Nein
PIN_gesicherter Zugang: Nein
Passwortschutz: Nein

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -10 - 70 °C

Gewicht und Abmessungen
Breite: 9,4 mm
Tiefe: 38,1 mm
Höhe: 20,1 mm
Gewicht: 9,1 g

Lieferumfang
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717070

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 128gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, SanDisk, Ultra, Dual, Drive, USB-Stick, SDDDC3-128G-G46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.