Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039U-9659291781
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     291781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz

SanDisk Ultra Dual Drive Go, 64 GB, USB Type-A / USB Type-C, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 150 MB/s, Drehring, Schwarz

SanDisk Ultra Dual Drive Go. Kapazität: 64 GB, Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C, USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Lesegeschwindigkeit: 150 MB/s. Formfaktor: Drehring, Produktfarbe: Schwarz

Leistungen
Kapazität: 64 GB
Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit: 150 MB/s
Plug & Play: Ja

Design
Formfaktor: Drehring
Produktfarbe: Schwarz
Schlüsselanhänger: Ja

Sicherheit
Fingerabdruckscanner: Nein
PIN_gesicherter Zugang: Nein

Gewicht und Abmessungen
Breite: 12,2 mm
Tiefe: 44,6 mm
Höhe: 8,6 mm

Lieferumfang
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717070

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 64gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, SanDisk, Ultra, Dual, Drive, Go, SDDDC3-064G-G46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.