Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039U-9659291778
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     291778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber

64GB, USB 3.1(Gen1), USB Type-C, 150 MB/s, 9.1g

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C, 64 GB, USB Type-A / USB Type-C, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Dia, 9,1 g, Schwarz, Silber

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C. Kapazität: 64 GB, Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C, USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Formfaktor: Dia. Gewicht: 9,1 g. Produktfarbe: Schwarz, Silber

Leistungen
Kapazität: 64 GB
Geräteschnittstelle: USB Type-A / USB Type-C
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 150 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Mac-Kompatibilität: Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android

Design
Formfaktor: Dia
Produktfarbe: Schwarz, Silber
Schlüsselanhänger: Nein

Sicherheit
Fingerabdruckscanner: Nein
PIN_gesicherter Zugang: Nein
Passwortschutz: Nein

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -10 - 70 °C

Gewicht und Abmessungen
Breite: 38,1 mm
Tiefe: 9,4 mm
Höhe: 20,1 mm
Gewicht: 9,1 g

Verpackungsdaten
Verpackungsbreite: 101,6 mm
Verpackungstiefe: 11,7 mm
Verpackungshöhe: 152,4 mm
Paketgewicht: 28,3 g
Verpackungsart: Sichtverpackung

Lieferumfang
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Logistische Daten
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 25 Stück(e)
Breite des Versandkartons: 118,9 mm
Länge des Versandkartons: 191,8 mm
Höhe des Versandkartons: 181 mm
Gewicht Versandkarton: 797,5 g

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717070

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 64gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, SanDisk, Ultra, Dual, Drive, USB, SDDDC2-064G-G46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.