Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039U-9659291770
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     291770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber

SanDisk iXpand, 64 GB, USB Type-A / Lightning, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), Drehring, Schwarz, Silber

SanDisk iXpand. Kapazität: 64 GB, Geräteschnittstelle: USB Type-A / Lightning, USB-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Formfaktor: Drehring, Produktfarbe: Schwarz, Silber

Leistungen
Kapazität: 64 GB
Geräteschnittstelle: USB Type-A / Lightning
USB-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Design
Formfaktor: Drehring
Produktfarbe: Schwarz, Silber
Gehäusematerial: Metall, Kunststoff
Schutzfunktion: Kratzresistent
LED-Anzeigen: Ja
Schlüsselanhänger: Ja

Gewicht und Abmessungen
Breite: 53 mm
Tiefe: 12 mm
Höhe: 12,5 mm

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717070

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 64gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, SanDisk, iXpand, USB-Stick, 64, GB, SDIX60N-064G-GN6NN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,90*
€ 79,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,39*
€ 77,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.