Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039U-9659125258
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     125258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl

64 GB, USB 3.2 Gen 1 Type-A, 395 MB/s Lesen, 100 MB/s Schreiben

SanDisk Extreme Go, 64 GB, USB Typ-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 395 MB/s, Dia, Edelstahl

SanDisk Extreme Go. Kapazität: 64 GB, Geräteschnittstelle: USB Typ-A, USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Lesegeschwindigkeit: 395 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 100 MB/s. Formfaktor: Dia, Produktfarbe: Edelstahl

Leistungen
Kapazität: 64 GB
Geräteschnittstelle: USB Typ-A
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit: 395 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: 100 MB/s

Design
Formfaktor: Dia
Produktfarbe: Edelstahl

Sicherheit
Hardwareverschlüsselung: Ja

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -10 - 70 °C

Gewicht und Abmessungen
Breite: 18 mm
Tiefe: 60,3 mm
Höhe: 7,4 mm

Lieferumfang
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717070

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 64gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, SanDisk, Extreme, Go, USB-Stick, 64, SDCZ810-064G-G46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.