Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT 3200 16GB CL22 1.2V LD (CL22-22-22) Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Innovation
Innovation
Artikel-Nr.:
     1039U-9659124308
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     124308
EAN/GTIN:
     4251538811088
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Innovation IT 3200 16GB CL22 1.2V LD (CL22-22-22) Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz

Innovation IT 3200 16GB CL22 1.2V LD (CL22-22-22), 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Innovation IT 3200 16GB CL22 1.2V LD (CL22-22-22). RAM-Speicher: 16 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Speichertaktfrequenz: 3200 MHz, CAS Latenz: 22

Merkmale
RAM-Speicher: 16 GB
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 16 GB
Interner Speichertyp: DDR4
Speichertaktfrequenz: 3200 MHz
CAS Latenz: 22
Speicherspannung: 1.2 V

Weitere Suchbegriffe: desktop-pc-speicher 16 gb, desktop pc speicher, Innovation, IT, 3200, 16GB, CL22, 4251538811088
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 27,39*
€ 37,33*
5 Tage
499
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,52*
€ 48,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,94*
€ 56,82*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,64*
€ 61,27*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,68*
€ 65,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,43*
€ 71,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.