Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
POLY
POLY
Artikel-Nr.:
     1039U-9659120921
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     120921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz

Voyager Focus UC, Standard, keine Ladestation, Bluetooth 4.0, 155g

POLY Voyager Focus UC, Kabellos, Büro/Callcenter, 155 g, Kopfhörer, Schwarz

POLY Voyager Focus UC. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth. Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter. Kabellose Reichweite: 30 m. Gewicht: 155 g. Produktfarbe: Schwarz

Leistungen
Produkttyp: Kopfhörer
Tragestil: Kopfband
Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter
Produktfarbe: Schwarz
Headset-Typ: Binaural
Steuerung: Tasten
LED-Anzeigen: Ja

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik: Kabellos
Bluetooth: Ja
Bluetooth-Profile: A2DP
Bluetooth-Version: 4.0
Kabellose Reichweite: 30 m

Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher: Ohraufliegend
Geräuschunterdrückungstyp: Aktiv

Mikrofon
Mikrofonenanzahl: 3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja
Mikrofon Stummschaltung: Ja

Akku/Batterie
Gesprächszeit: 12 h

Gewicht und Abmessungen
Gewicht: 155 g

Lieferumfang
Ladestation: Nein
Tragetasche: Ja

Logistische Daten
Warentarifnummer (HS): 85183000

Weitere Suchbegriffe: bluetooth stereo kopfhörer, muschelkopfhörer, muschelkopfhörer bluetooth, POLY, Voyager, Focus, UC, 202652-103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 178,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,80*
€ 259,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,86*
€ 253,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,21*
€ 244,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,59*
€ 236,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,32*
€ 212,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.