Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC ELA-T100 Transformator 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963980711407
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711407
EAN/GTIN:
     4026397271386
Suchbegriffe:
ELA-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
OMNITRONIC ELA-T100 Transformator 100 W


Für Verstärker oder Lautsprecher ohne eingebauten 100-V-Transformator
Wandelt niederohmige Signale in 100-V-Signale
5 Leistungsanzapfungen
Belastbarkeit nominal:100 W RMS
Frequenzbereich:30 - 15000 Hz
Impedanz:ELA Technik 100V; 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm
Leistungsanzapfung:12,5W; 25W; 50W; 75W; 100W RMS über offene Kabelenden auswählbar
Maße:Breite: 9,3 cm
Tiefe: 6,6 cm
Höhe: 6 cm
Gewicht:1,01 kg

Weitere Suchbegriffe: Transformator, ela transformator, OMNITRONIC, ELA-T100, 100, W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 40,90*
€ 55,99*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 59,42*
€ 79,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.