Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC CSR-6B Deckenlautsprecher schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963980710254
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710254
EAN/GTIN:
     4026397687224
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher omnitronic
OMNITRONIC CSR-6B Deckenlautsprecher schwarz


16,5 cm Breitbandlautsprecher (6,5")
100-V-Trafo mit 2 Leistungsanzapfungen
Leichte Montage, ähnlich wie gängige Einbauleuchten
Schlagzähes Polystyrol-Gehäuse mit Schutzgitter
Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich
Belastbarkeit nominal:6 W RMS
Belastbarkeit Programm:12 W
Frequenzbereich:75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:93 dB
Max. Schalldruck:104 dB
Impedanz:ELA Technik 100V
Leistungsanzapfung:3W; 6W RMS über Schraubklemme auswählbar
Lautsprecher:1 x Tieftöner (6") ca. 15 cm
Lautsprechertyp:Einbaulautsprecher
Material:Kunststoff
Farbe:Schwarz
Einbaumaße:Ø 17 cm
Maße:Tiefe: 7,8 cm
Durchmesser: Ø 19,3 cm
Gewicht:760 g

Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, OMNITRONIC, CSR-6B, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,13*
€ 41,63*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 42,70*
€ 58,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.