Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064068
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064068
EAN/GTIN:
     4026397673524
Suchbegriffe:
Dimmer
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
dimmer
EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

Phasenabschnittdimmer mit 4 Kanälen
Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
DMX-, Automatik- und Musikmodus
Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
QuickDMX-Anschluss für eine kabellose DMX-Verbindung
16 integrierte Lauflichtprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
Dimmer- oder Switchbetrieb
4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED-Statusanzeige pro Ausgangskanal
2 x M10-Flugpunkt
Netzeingang und Netzausgang für einfaches Verkabeln
Im 1; 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:Max. 200 W je Kanal
Max. 800 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion
1 x PowerCON (grau), Einbauversion Bypass
DMX-Kanäle:1; 4; 6
DMX-Eingang:3-pol XLR (M)
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W)
Ansteuerung:RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Steuerkanäle:4
Flugpunkte:2 x M10 Gewinde
Displaytyp:LCD Display
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 21 cm
Tiefe: 29 cm
Höhe: 9 cm
Gewicht:2,65 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, EDX-4, DMX, RDM, LED-Dimmerpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 280,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,65*
€ 333,974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,35*
€ 331,237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,60*
€ 316,064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,35*
€ 308,627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.