Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC MO-5 Monitorständer 2x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963960004205
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60004205
EAN/GTIN:
     4026397618105
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
OMNITRONIC MO-5 Monitorständer 2x

2 Monitorständer, von 75 bis 130 cm ausfahrbar, jeweils bis 30 kg belastbarDer Monitorständer Omnitronic MO-5 ist von 75 cm bis zu 130 cm höhenverstellbar mit Splintverriegelung. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 30 kg. Der standfeste Gußfuß sorgt für die nötige Stabilität.Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang sind zwei Monitorständer inbegriffen. Die Monitorständer eignen sich besonders für Ihre 5.1-Systeme oder Nahfeldmonitore.
Höhenverstellbare Monitorständer mit Splintverriegelung
Besonders geeignet für 5.1-Systeme oder Nahfeldmonitore
Standfester Gußfuß
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
2 Stück im Set
Lieferung:Zerlegt
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 133 cm
Minimal: 75 cm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:Stahl (pulverbeschichtet)
Farbe:Schwarz
Ablagefläche:23 cm x 23 cm
Standfläche:Ø 43,5 cm
Gewicht:6,05 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,36*
€ 112,30*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,37*
€ 112,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,32*
€ 133,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,78*
€ 118,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,37*
€ 103,97
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 43,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.