Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED IP LP-7 Logo-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951799331
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51799331
EAN/GTIN:
     4026397608151
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
LED-Projektor
effekt projektor
EUROLITE LED IP LP-7 Logo-Projektor

Logo-Projektor in kleiner Bauart, zur Projektion eines gewünschten Motivs oder Werbelogos
6 Gobos, mit Motiven für Ostern, Weihnachten, Halloween, Neujahr, Hochzeit und Geburtstag, werden mitgeliefert
Geeignet für eigene Gobos mit einem Außen-/Imagedurchmesser von 35/26 mm
Einfaches Wechseln der Gobo-Folie
Gobos können sehr leicht selber gefertigt werden (etwa mit einer Folie)
Statisches Gobo oder langsam rotierendes Gobo einstellbar, Rotationsgeschwindigkeit über Drehregler steuerbar
6-Stunden- oder 12-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
Robustes Kunststoffgehäuse
Ausgestattet mit einer hellen, weißen 7-W-LED
Manueller Fokus
Lieferung erfolgt mit Standfuß und Erdspieß
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
LED: 1 x high-power 7 W Kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Timer; Stand-alone
Effekt: Gobo-Effekt
Für den Außenbereich geeignet
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala; Geschenkideen
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
12 V DC 1 A
Gesamtanschlusswert:10 W
Schutzart:IP54; IP54
Stromanschluss:Stromeinspeisung Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x high-power 7 W Kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:6500K
Rotation:2 U/min , 360 °
Ausstattung:Goborad mit rotierenden Gobos
Gobos:Außendurchmesser 35mm
Imagedurchmesser 26mm
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Timer; Stand-alone
Abstrahlwinkel:19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):19°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Schärfebereich:1m - 15m
Maße:Breite: 13,6 cm
Tiefe: 17,7 cm
Höhe: 17,1 cm
Gewicht:800 g
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, IP, LP-7, Logo-Projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,93*
€ 149,857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,26*
€ 128,829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,94*
€ 116,549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.