Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS RP-3 Rednerpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397518030
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6032013A
EAN/GTIN:
     4026397518030
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
ALUTRUSS RP-3 Rednerpult


Stabiles System für eine erfolgreiche Konferenz, bei Podiumsdiskussionen, auf Industrie-Events, für kommunalpolitische Sitzungen etc.
Einfachste Handhabung
Robust und langlebig für umfangreiche Verwendung
Einfach aufzubauen
Aufbau:Einfach aufzubauen
Material:Aluminium
Farbe:Silber
Maße:Breite: 50,50 cm
Tiefe: 62 cm
Höhe: 1,275 m
Gewicht:6 kg

Weitere Suchbegriffe: Stehpult, alutruss rednerpult, redner pult, ALUTRUSS, RP-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,38*
€ 565,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,51*
€ 534,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,04*
€ 483,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.