Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x4 20m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397500691
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     3022791J
EAN/GTIN:
     4026397500691
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel 20m
speakon kabel
PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x4 20m sw


Mit Neutrik-Steckern aus Liechtenstein
Sehr flexibel
2-poliges Lautsprecherkabel
Kabelquerschnitt: 4 mm²
NEUTRIK
Aufbau Kabel:2 x 4,0 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:20 m
Anschluss A:1 x 2-pol SpeakON (M)
Anschluss B:1 x 2-pol SpeakON (M)
Markenverwendung:NEUTRIK
Material:PVC Polyvinylchlorid hart
Farbe:Schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 9 mm
Gewicht:2,90 kg

Weitere Suchbegriffe: PSSO, Lautsprecherkabel, Speakon, 2x4, 20m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 130,26*
€ 163,81*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 130,03*
€ 163,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.